Cuscinetto radiale a sfere NSK 6301DDU, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK Serie 6301
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6301DDU
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
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cm |
| Serie | 6301.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 16000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione