Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-C-C3>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti volventi e radenti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6306-C-C3>V
Rubix:999241022004682
Produttore:3015894370030
EAN:4064328330252
3015894370030-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3015894370030-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-C3>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C, a singola fila, Generazione C, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c
Regime di riferimento11500 rpm
Regime limite15100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32000 N
€ 6,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.