Cuscinetto radiale a sfere FAG 6215, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6215
Rubix:160000000374129
Produttore:0167212500000
EAN:4012801077354
0167212500000-CUSCINETTO A SFERE 6215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167212500000-CUSCINETTO A SFERE 6215


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1190 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento5900 rpm
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r49000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Codice doganale84821090
€ 40,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.