Cuscinetto radiale a sfere FAG 6222-C4, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6222-C4
Rubix:160000000374154
Produttore:0167218880040
EAN:4026677121752
0167218880040-CUSCINETTO A SFERE 6222-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167218880040-CUSCINETTO A SFERE 6222-C4


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4640 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite4450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r117000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Codice doganale84821090
155,59 IVA esclusa
/ Unità
189,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.