Cuscinetto radiale a sfere SNR 6001FT150, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfera Topline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6001FT150
Rubix:999190900096520
EAN:3413520701185
CUSCINETTO 6001FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6001FT150


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in lamiera, tenute a sfregamento su entrambi i lati, per applicazioni a 150°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x29x47 mm
Peso24 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5000 N
Peso0,021 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.