Cuscinetto radiale a sfere FAG 6215-2Z-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6215-2Z-C3
Rubix:160000000374294
Produttore:0167212840030
EAN:4012801203425
0167212840030-CUSCINETTO A SFERE 6215-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167212840030-CUSCINETTO A SFERE 6215-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1210 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento5900 rpm
Regime limite6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r49000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Codice doganale84821090
46,77 IVA esclusa
/ Unità
57,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.