Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C-2HRS, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6309-C-2HRS
Rubix:170000000517187
Produttore:0816674770000
EAN:4054371007454


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0816674770000-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-2HRS
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. Offre una soluzione robusta e affidabile per un'ampia gamma di attrezzature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design ottimizzato. Questo modello a fila singola di sfere di generazione C è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce un’eccellente stabilità e una maggiore resistenza ai carichi. Le due guarnizioni in gomma offrono un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni, prolungando così la durata del cuscinetto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG richiede una manutenzione minima grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma di alta qualità. Queste ultime proteggono i componenti interni da particelle e altri agenti contaminanti, riducendo così l’usura e prolungando la durata del prodotto. La lubrificazione iniziale effettuata in fabbrica garantisce un funzionamento ottimale per un periodo prolungato senza necessità di rilubrificazione immediata. Tuttavia, per massimizzare le prestazioni e la durata del cuscinetto, si raccomanda di verificare lo stato delle guarnizioni e di procedere alla rilubrificazione se necessario, in base alle condizioni di utilizzo.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due guarnizioni in gomma che assicurano protezione contro i contaminanti. Queste guarnizioni impediscono a polvere, umidità e altre impurità di penetrare nel cuscinetto, riducendo così i rischi di guasto e di usura prematura.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto del gruppo Schaeffler, è sinonimo di qualità e innovazione nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di trasmissione. Fin dalla sua fondazione nel 1883, FAG non ha mai smesso di affermarsi come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta gamma. Il marchio si distingue per la sua capacità di fornire soluzioni tecniche avanzate, adatte alle esigenze delle industrie moderne. Che si tratti del settore automobilistico, aeronautico o industriale, i prodotti FAG sono progettati per offrire prestazioni eccezionali e la massima durata. Grazie al suo impegno verso l’innovazione e la precisione, FAG continua a soddisfare le aspettative delle aziende alla ricerca di soluzioni affidabili per migliorare l’efficienza delle loro operazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design ottimizzato. Questo modello a fila singola di sfere di generazione C è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce un’eccellente stabilità e una maggiore resistenza ai carichi. Le due guarnizioni in gomma offrono un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni, prolungando così la durata del cuscinetto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG richiede una manutenzione minima grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma di alta qualità. Queste ultime proteggono i componenti interni da particelle e altri agenti contaminanti, riducendo così l’usura e prolungando la durata del prodotto. La lubrificazione iniziale effettuata in fabbrica garantisce un funzionamento ottimale per un periodo prolungato senza necessità di rilubrificazione immediata. Tuttavia, per massimizzare le prestazioni e la durata del cuscinetto, si raccomanda di verificare lo stato delle guarnizioni e di procedere alla rilubrificazione se necessario, in base alle condizioni di utilizzo.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due guarnizioni in gomma che assicurano protezione contro i contaminanti. Queste guarnizioni impediscono a polvere, umidità e altre impurità di penetrare nel cuscinetto, riducendo così i rischi di guasto e di usura prematura.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto del gruppo Schaeffler, è sinonimo di qualità e innovazione nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di trasmissione. Fin dalla sua fondazione nel 1883, FAG non ha mai smesso di affermarsi come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta gamma. Il marchio si distingue per la sua capacità di fornire soluzioni tecniche avanzate, adatte alle esigenze delle industrie moderne. Che si tratti del settore automobilistico, aeronautico o industriale, i prodotti FAG sono progettati per offrire prestazioni eccezionali e la massima durata. Grazie al suo impegno verso l’innovazione e la precisione, FAG continua a soddisfare le aspettative delle aziende alla ricerca di soluzioni affidabili per migliorare l’efficienza delle loro operazioni industriali.
Punti di forza
Il suo design robusto consente di sopportare elevati carichi radiali mantenendo al contempo una rotazione fluida, essenziale per ottimizzare le prestazioni delle attrezzature. Le guarnizioni in gomma integrate garantiscono la massima protezione dalle impurità, riducendo così il rischio di guasti prematuri. Questo cuscinetto è inoltre progettato per ridurre al minimo l’attrito, il che si traduce in un minor consumo energetico e in un risparmio sui costi di manutenzione.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Viene utilizzato in macchine utensili, attrezzature agricole, sistemi di trasporto, nonché in vari altri impianti che richiedono una trasmissione meccanica precisa e affidabile. Rappresenta una soluzione ottimale per le aziende dei settori manifatturiero, logistico e dell’industria pesante che intendono migliorare le prestazioni dei propri macchinari riducendo al contempo i costi di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 58000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore