Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C-Z, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6312-Z
FAG:6312-C-Z
Rubix:999210325076968
Produttore:0889798220000
EAN:4054369496796


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0889798220000-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-Z
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un elemento fondamentale per garantire un funzionamento fluido ed efficiente in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie al suo design robusto e alla tecnologia avanzata, questo cuscinetto è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, offrendo una maggiore affidabilità e una durata prolungata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una fila di sfere, il che assicura una distribuzione uniforme dei carichi e un basso attrito. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che contribuisce alla sua stabilità e alla riduzione delle vibrazioni. Questo modello è dotato di una flangia metallica che protegge gli elementi interni dagli agenti contaminanti esterni, mantenendo al contempo il lubrificante al suo posto. Questo cuscinetto è quindi perfettamente adatto per applicazioni che richiedono elevata precisione e robustezza.
Manutenzione:
È progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione. Il suo deflettore metallico e la gabbia in lamiera d’acciaio impediscono la penetrazione di agenti contaminanti, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Si raccomanda di controllare il cuscinetto e di lubrificarlo se necessario.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di una flangia metallica che garantisce un'efficace protezione contro i contaminanti esterni. Questo design mantiene il lubrificante all'interno del cuscinetto. Sebbene la flangia metallica offra una protezione adeguata, è fondamentale controllare regolarmente il cuscinetto per assicurarsi che rimanga in buone condizioni e procedere a una lubrificazione adeguata per garantire un funzionamento ottimale e prolungarne la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per l’eccezionale qualità dei suoi cuscinetti e componenti meccanici. In qualità di membro del gruppo Schaeffler, FAG beneficia di una profonda competenza e di una continua innovazione nel campo della produzione di soluzioni di movimento. Il marchio si distingue per il suo impegno verso la precisione, la durata e le prestazioni, soddisfacendo i requisiti più rigorosi del settore.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una fila di sfere, il che assicura una distribuzione uniforme dei carichi e un basso attrito. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che contribuisce alla sua stabilità e alla riduzione delle vibrazioni. Questo modello è dotato di una flangia metallica che protegge gli elementi interni dagli agenti contaminanti esterni, mantenendo al contempo il lubrificante al suo posto. Questo cuscinetto è quindi perfettamente adatto per applicazioni che richiedono elevata precisione e robustezza.
Manutenzione:
È progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione. Il suo deflettore metallico e la gabbia in lamiera d’acciaio impediscono la penetrazione di agenti contaminanti, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Si raccomanda di controllare il cuscinetto e di lubrificarlo se necessario.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di una flangia metallica che garantisce un'efficace protezione contro i contaminanti esterni. Questo design mantiene il lubrificante all'interno del cuscinetto. Sebbene la flangia metallica offra una protezione adeguata, è fondamentale controllare regolarmente il cuscinetto per assicurarsi che rimanga in buone condizioni e procedere a una lubrificazione adeguata per garantire un funzionamento ottimale e prolungarne la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per l’eccezionale qualità dei suoi cuscinetti e componenti meccanici. In qualità di membro del gruppo Schaeffler, FAG beneficia di una profonda competenza e di una continua innovazione nel campo della produzione di soluzioni di movimento. Il marchio si distingue per il suo impegno verso la precisione, la durata e le prestazioni, soddisfacendo i requisiti più rigorosi del settore.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere riduce l’attrito garantendo al contempo prestazioni stabili. La gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione omogenea dei carichi, migliorando così la durata e la stabilità del cuscinetto. La flangia metallica protegge i componenti interni dagli agenti contaminanti, prolungando così la durata del prodotto. Grazie al suo design avanzato, questo cuscinetto offre un’elevata precisione di rotazione e una buona capacità di carico, rendendolo adatto ad applicazioni esigenti.
Applicazioni
Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni industriali quali trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. Sono adatti a sistemi che richiedono carichi radiali elevati e sono in grado di raggiungere velocità elevate. Grazie al loro design robusto, garantiscono prestazioni affidabili in vari ambienti industriali, come le linee di produzione e i sistemi di movimentazione nei magazzini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1690 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-c-z |
| Regime di riferimento | 7400 rpm |
| Regime limite | 7900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione