Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2RSH/LHT23, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6204-2RSH/LHT23
Rubix:170000000477106
Produttore:178376
EAN:7316571819853
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RSH/LHT23

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RSH/LHT23


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo così una grande versatilità d’uso. La facilità di montaggio e la sua robustezza lo rendono una scelta adatta a numerose applicazioni industriali. Grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati, che offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, e alla lubrificazione con grasso al litio, questo cuscinetto garantisce prestazioni ottimizzate, in particolare in ambienti molto difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che gli conferisce una buona resistenza ai carichi costanti, pur tollerando urti e carichi momentanei. Il suo design con guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati assicura una buona tenuta, proteggendo così dall’ingresso di polvere e acqua. Inoltre, questo cuscinetto è pre-lubrificato con grasso al litio, che ne consente l’utilizzo in un ampio intervallo di temperature compreso tra -50 e +140 °C. Il gioco radiale interno è standard, garantendo una stabilità ottimale e un attrito moderato, il che lo rende ideale per numerose applicazioni industriali comuni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante evitando al contempo l’ingresso di contaminanti. Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto, si raccomanda di monitorare periodicamente le condizioni di funzionamento, in particolare la temperatura e le vibrazioni. Un’ispezione regolare dei livelli di rumore e di temperatura può aiutare a identificare tempestivamente eventuali segni di usura o guasti, consentendo un intervento rapido se necessario.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che offrono un’eccellente protezione contro le sostanze contaminanti. L’NBR è particolarmente resistente agli oli e ai grassi, il che consente di mantenere una barriera efficace contro acqua, polvere e altre particelle dannose. Questo tipo di guarnizione non solo contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto trattenendo il lubrificante all’interno, ma garantisce anche prestazioni ottimali in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Guarnizioni a labbro in gomma che offrono un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti e una lunga durata del prodotto;
- Lubrificazione al litio che garantisce un ampio intervallo di funzionamento, adatto a temperature comprese tra -50 e +140 °C;
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, offrendo una grande versatilità;
- Gabbia in lamiera d’acciaio robusta, in grado di resistere agli urti e ai carichi momentanei.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere rigido SKF è ideale per diverse applicazioni industriali, in particolare nei trasportatori, nelle macchine agricole e nelle attrezzature di movimentazione. La sua capacità di sopportare carichi radiali elevati lo rende una scelta privilegiata per i sistemi di produzione industriale e le linee di movimentazione nei magazzini. Grazie alla sua efficace tenuta e alla capacità di raggiungere velocità elevate, questo cuscinetto si adatta perfettamente ad ambienti esigenti che richiedono affidabilità e prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso106,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento32000 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.