Cuscinetto radiale a sfere FAG 6028-M-C4, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6028-M-C4
Rubix:999210325076285
Produttore:0190951470040
EAN:4012801275521
0190951470040-CUSCINETTO A SFERE 6028-M-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190951470040-CUSCINETTO A SFERE 6028-M-C4


Cuscinetti a sfere 60..-M, a una fila, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4030 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie60..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4050 rpm
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r109000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
Codice doganale84821090
€ 277,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.