Cuscinetto radiale a sfere FAG 61806-2Z>N, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti volventi e a strisciamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61806-2Z>N
Rubix:999240222050045
Produttore:3004951530000
EAN:4064328075054


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3004951530000-CUSCINETTO A SFERE 61806-2Z>N
Cuscinetti a sfere a gola profonda 618..-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Materiale | lamiera d'acciaio (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 11500 rpm |
| Regime limite | 20800 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3440 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4450 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore