Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C-Z-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6312-Z-C3
FAG:6312-C-Z-C3
Rubix:999210325076969
Produttore:0889798220030
EAN:4054369496802


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0889798220030-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-Z-C3
Apprezzati per il loro design semplice, robusto e di facile manutenzione, i cuscinetti a sfere si affermano come componenti indispensabili in diversi settori. Il loro basso coefficiente di attrito li rende ideali per applicazioni ad alta velocità, mentre la loro capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni offre una grande versatilità. Tra i cuscinetti a sfere, i modelli rigidi a una fila si distinguono per la loro popolarità e disponibilità in un’ampia gamma di dimensioni e varianti. Costituiscono il tipo di cuscinetto più utilizzato. È importante notare che i cuscinetti rigidi a sfere a una fila non sono adatti ai carichi momentanei.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali che richiedono prestazioni ad alta velocità, maggiore precisione e affidabilità duratura. Fa parte della serie C di FAG, rinomata per la sua qualità e robustezza. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un deflettore.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alla prelubrificazione con grasso di alta qualità. Tuttavia, si consiglia di verificare lo stato del cuscinetto per evitare un’usura prematura.
Tenuta:
La flangia metallica protegge efficacemente il cuscinetto dagli agenti contaminanti esterni, prolungandone la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio riconosciuto a livello mondiale per i suoi cuscinetti a sfere di alta qualità, offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le diverse esigenze dei settori industriali. Con un’esperienza di oltre 100 anni, il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili, innovativi e performanti che contribuiscono all’ottimizzazione dei macchinari e all’aumento della produttività.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali che richiedono prestazioni ad alta velocità, maggiore precisione e affidabilità duratura. Fa parte della serie C di FAG, rinomata per la sua qualità e robustezza. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un deflettore.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alla prelubrificazione con grasso di alta qualità. Tuttavia, si consiglia di verificare lo stato del cuscinetto per evitare un’usura prematura.
Tenuta:
La flangia metallica protegge efficacemente il cuscinetto dagli agenti contaminanti esterni, prolungandone la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio riconosciuto a livello mondiale per i suoi cuscinetti a sfere di alta qualità, offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le diverse esigenze dei settori industriali. Con un’esperienza di oltre 100 anni, il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili, innovativi e performanti che contribuiscono all’ottimizzazione dei macchinari e all’aumento della produttività.
Punti di forza
Prestazioni ad alta velocità: il gioco radiale C3 consente l’utilizzo a velocità elevate, rendendolo ideale per macchinari industriali ad alte prestazioni.
Maggiore precisione: la struttura robusta e la precisione dei componenti garantiscono un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo le vibrazioni e l’usura.
Affidabilità duratura: questo cuscinetto è progettato per resistere a condizioni operative difficili, offrendo una lunga durata e una riduzione dei costi di manutenzione.
Versatilità: questo cuscinetto si adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Resistenza al calore: questo cuscinetto può funzionare a temperature elevate, il che lo rende adatto a un'ampia gamma di ambienti.
Funzionamento fluido e silenzioso: il design di generazione C offre vantaggi significativi grazie alla riduzione del livello di rumorosità e dell’attrito. Il suo design migliorato, che comprende sfere di alta qualità, una finitura superficiale ottimizzata e una gabbia più rigida, lo rende più silenzioso ed efficiente.
Maggiore precisione: la struttura robusta e la precisione dei componenti garantiscono un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo al minimo le vibrazioni e l’usura.
Affidabilità duratura: questo cuscinetto è progettato per resistere a condizioni operative difficili, offrendo una lunga durata e una riduzione dei costi di manutenzione.
Versatilità: questo cuscinetto si adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Resistenza al calore: questo cuscinetto può funzionare a temperature elevate, il che lo rende adatto a un'ampia gamma di ambienti.
Funzionamento fluido e silenzioso: il design di generazione C offre vantaggi significativi grazie alla riduzione del livello di rumorosità e dell’attrito. Il suo design migliorato, che comprende sfere di alta qualità, una finitura superficiale ottimizzata e una gabbia più rigida, lo rende più silenzioso ed efficiente.
Applicazioni
• Pompe e ventilatori.
• Macchine utensili.
• Trasportatori.
• Compressori.
• Macchine agricole.
• Veicoli industriali.
• Elettrodomestici.
• Macchine utensili.
• Trasportatori.
• Compressori.
• Macchine agricole.
• Veicoli industriali.
• Elettrodomestici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-c-z |
| Materiale | acciaio (gabbia in lamiera d'acciaio) |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | s0 (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °c) |
| Regime di riferimento | 7400 rpm |
| Regime limite | 7900 rpm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Spessore | 31 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
| Peso | 1,65 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione