Cuscinetto radiale a sfere SNR 6306EE, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6306.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6306EE
Rubix:999221201000107
Produttore:6306EE
EAN:3413520144807
CUSCINETTO 6306EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6306EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26700 N
Peso0,35 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.