Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6208-C-2HRS-C3>V
Rubix:999250702000547
Produttore:3015013860030
EAN:4064328297111
3015013860030-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-2HRS-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3015013860030-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-2HRS-C3>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2HRS, a una fila, Generazione C, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime limite7800 rpm
Precisionep6
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Peso0,358 kg
9,74 IVA esclusa
/ Unità
11,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.