Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-HRS>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6305-C-HRS>V
Rubix:999210325077086
Produttore:0955624350000
EAN:4054372710452


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0955624350000-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-HRS>V
Cuscinetto a sfere 63..-C-HRS, a una corona, Generazione C, guarnizione, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Serie | 63..-c-hrs |
| Regime limite | 11300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione