Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-C-C4, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6313-C4
FAG:6313-C-C4
Rubix:160000000374487
Produttore:0875139190040
EAN:4054369499292


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0875139190040-CUSCINETTO A SFERE 6313-C-C4
Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2140 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Regime di riferimento | 7000 rpm |
| Regime limite | 7300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 101000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione