Cuscinetto radiale a sfere FAG S61907-2RSR-HLC, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S61907-2RSR-HLC
Rubix:999210325076856
Produttore:0764322970000
EAN:4047643102766


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0764322970000-CUSCINETTO A SFERE S61907-2RSR-HLC
I cuscinetti a sfere hanno un design semplice, sono versatili, robusti e di facile manutenzione. Sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è a una fila di sfere in acciaio inossidabile, appositamente progettato per offrire resistenza alla corrosione. È destinato a diverse applicazioni industriali che richiedono alta qualità e durata eccezionale.
I cuscinetti a una fila di sfere sopportano solo lievi disallineamenti; le superfici di appoggio devono quindi essere perfettamente allineate. I disallineamenti causano una rotazione irregolare delle sfere e provocano sollecitazioni aggiuntive nel cuscinetto, riducendone così la durata. Affinché tali sollecitazioni rimangano contenute, per i cuscinetti a una fila di sfere sono ammessi solo lievi disallineamenti (a seconda del carico).
Manutenzione:
Grazie alle sue due guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile richiede poca manutenzione. Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni per garantire una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono un'efficace protezione contro polvere, sporco e umidità. Questa tenuta rinforzata assicura prestazioni costanti e prolunga la durata del cuscinetto.
Le tenute integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è a una fila di sfere in acciaio inossidabile, appositamente progettato per offrire resistenza alla corrosione. È destinato a diverse applicazioni industriali che richiedono alta qualità e durata eccezionale.
I cuscinetti a una fila di sfere sopportano solo lievi disallineamenti; le superfici di appoggio devono quindi essere perfettamente allineate. I disallineamenti causano una rotazione irregolare delle sfere e provocano sollecitazioni aggiuntive nel cuscinetto, riducendone così la durata. Affinché tali sollecitazioni rimangano contenute, per i cuscinetti a una fila di sfere sono ammessi solo lievi disallineamenti (a seconda del carico).
Manutenzione:
Grazie alle sue due guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile richiede poca manutenzione. Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni per garantire una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma che garantiscono un'efficace protezione contro polvere, sporco e umidità. Questa tenuta rinforzata assicura prestazioni costanti e prolunga la durata del cuscinetto.
Le tenute integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.
Punti di forza
- Resistenza agli agenti chimici e alla corrosione
- Guarnizioni di tenuta per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili
- Design semplice e funzionamento robusto.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Guarnizioni di tenuta per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili
- Design semplice e funzionamento robusto.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s619..-2rsr |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9250 N |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione