Cuscinetto radiale a sfere FAG 6214-2Z-L207-C3, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6214-2Z-L207-C3
Rubix:999210325076679
Produttore:0560998860030
EAN:4047643034418
0560998860030-CUSCINETTO A SFERE 6214-2Z-L207-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0560998860030-CUSCINETTO A SFERE 6214-2Z-L207-C3


Cuscinetti a sfere 62...-2Z, ad una corona, deflettori, gabbia in lamiera d'acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1110 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Codice doganale84821090
47,95 IVA esclusa
/ Unità
58,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.