Cuscinetto radiale a sfere NSK 6000ZZ, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6000ZZ
Rubix:170000000778623
EAN:00029176012211
CUSCINETTO 6000ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6000ZZ
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticm
Serie6000..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite30000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4550 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.