Cuscinetto radiale a sfere NSK 6807ZZ, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6807

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6807ZZ
Rubix:999180600080369
Produttore:6807ZZ N
EAN:00029176521935
CUSCINETTO 6807ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6807ZZ


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Cuscinetti ad anello sottile ad una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, piastra di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticm
Serie6807..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite14000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4900 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.