Cuscinetto radiale a sfere FAG 6319-2RSR-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6319-2RSR-C3
Rubix:999180400003443
Produttore:0392670080030
EAN:4012802394177
0392670080030-CUSCINETTO A SFERE 6319-2RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392670080030-CUSCINETTO A SFERE 6319-2RSR-C3


I cuscinetti a sfere si distinguono per il loro design semplice e versatile, che li rende particolarmente robusti e di facile manutenzione. La loro bassa coppia di attrito li rende adatti ad applicazioni ad alta velocità, mentre sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Disponibili nelle versioni a una o due file, questi cuscinetti sono ideali per diverse applicazioni industriali. Il cuscinetto rigido a sfere FAG, in particolare, è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale C3, garantisce una lunga durata e una maggiore resistenza ai carichi, anche in condizioni di funzionamento impegnative.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design a una fila di sfere, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati offrendo al contempo una buona rigidità. La sua gabbia è realizzata in lamiera d’acciaio, garantendo maggiore robustezza e resistenza. È dotato di una guarnizione di tenuta su entrambi i lati che protegge i cuscinetti dalla polvere e dagli agenti contaminanti, riducendo al minimo la perdita di lubrificante. Il gioco radiale C3 è particolarmente utile per compensare le dilatazioni termiche e garantire un funzionamento ottimale anche in presenza di carichi variabili.


Manutenzione:
Questo cuscinetto FAG è pre-lubrificato in fabbrica con grasso di alta qualità, il che ne semplifica la manutenzione. Tuttavia, ispezioni regolari sono essenziali per garantirne il corretto funzionamento e la longevità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali. Investire nella qualità FAG significa optare per anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.

Punti di forza

- Design a una fila di sfere: consente di sopportare carichi radiali elevati offrendo al contempo un’eccezionale rigidità.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: rafforza la robustezza del cuscinetto, garantendo una maggiore resistenza alle condizioni operative estreme.
- Gioco radiale C3: compensa le dilatazioni termiche, migliorando così le prestazioni e l’affidabilità del cuscinetto in diversi ambienti industriali.
- Guarnizioni di tenuta: assicurano un’efficace protezione contro contaminanti quali polvere e umidità, mantenendo al contempo il lubrificante al suo posto per ridurre l’usura e prolungare la durata del cuscinetto.

Applicazioni

- Motori elettrici
- Elettrodomestici
- Componenti automobilistici
- Piccole pompe e compressori
- Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6181 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-2rsr
Regime limite2080 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r113000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr154000 N
Codice doganale84821090
€ 222,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 271,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.