Cuscinetto radiale a sfere SKF 6209-2Z/C3HT, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6209-2Z/C3HT
Rubix:170000000477380
Produttore:93965
EAN:7316570732931
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6209-2Z/C3HT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6209-2Z/C3HT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è un elemento essenziale per garantire il corretto funzionamento delle macchine industriali. Progettato per offrire prestazioni elevate, si distingue per la sua robustezza e la capacità di sopportare condizioni di lavoro impegnative. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione elevate mantenendo un basso attrito, il che lo rende indispensabile per ottimizzare la produttività.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una solidità a tutta prova. Con un gioco radiale interno C3, è progettato per favorire un’efficace dissipazione termica e consentire una rotazione fluida anche ad alta velocità. I due deflettori metallici offrono protezione contro i contaminanti, sebbene la loro efficacia sia limitata alle particelle di medie dimensioni. Questo prodotto è lubrificato a vita con un grasso addensato a base di poliurea di consistenza 2-3 secondo la classificazione NLGI, per temperature comprese tra -40 e +150 °C.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima grazie al suo design innovativo. Lubrificato a vita, non richiede rilubrificazione, il che riduce i costi associati alla manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per monitorare lo stato del cuscinetto, in particolare verificando i livelli di rumore e di temperatura. In caso di segni di usura, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni.

Tenuta:
I deflettori metallici integrati in questo cuscinetto offrono una protezione efficace contro i contaminanti di medie dimensioni. Questo sistema di deflettori crea una barriera meccanica che impedisce l’intrusione di detriti, consentendo al contempo un’efficace dissipazione del calore. Tuttavia, è importante notare che questa tenuta non è totale nei confronti di particelle fini o liquidi, il che può limitarne l’utilizzo in ambienti particolarmente polverosi o umidi. I deflettori contribuiscono inoltre a ridurre la perdita di lubrificante.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Grazie a costanti innovazioni, il marchio si è affermato in diversi settori quali quello automobilistico, aeronautico e manifatturiero. Offre soluzioni affidabili per migliorare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Grazie alla sua presenza in oltre 130 paesi, SKF continua a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo industriale.

Vantaggi chiave:
- Bassa necessità di manutenzione: lubrificazione a vita, che riduce i costi e i tempi di fermo macchina.
- Prestazioni ottimizzate: gioco radiale C3 che consente velocità elevate e un’efficace dissipazione del calore.
- Protezione efficace: deflettori metallici che impediscono l’ingresso di contaminanti di medie dimensioni.
- Robustezza: progettato per sopportare carichi radiali elevati garantendo al contempo una durata prolungata.
- Facilità di installazione: un design semplice che si integra facilmente in diverse applicazioni industriali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili, in particolare in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche giocano un ruolo cruciale. Grazie alla sua capacità di gestire condizioni di funzionamento impegnative, garantisce un funzionamento stabile e duraturo. È inoltre consigliato per le apparecchiature soggette a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso420 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.