Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-C-2HRS>V, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6006-C-2HRS>V
Rubix:999201229090734
Produttore:0955613660000
EAN:4054372857904
0955613660000-CUSCINETTO A SFERE 6006-C-2HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0955613660000-CUSCINETTO A SFERE 6006-C-2HRS>V


Questo cuscinetto a sfere FAG, realizzato con precisione, è progettato per offrire prestazioni ottimali in diversi ambienti industriali. La sua capacità di sopportare contemporaneamente carichi radiali e assiali lo rende un cuscinetto versatile, adatto a diverse applicazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è progettato con una fila di sfere, che gli consente di gestire efficacemente i carichi radiali e assiali. È dotato di guarnizioni in gomma e di una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una distribuzione uniforme delle sfere, riducendo l’attrito e consentendo una rotazione fluida e senza sforzo, anche a velocità elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere richiede poca manutenzione grazie alle guarnizioni di tenuta integrate, che impediscono l’ingresso di polvere e umidità. Queste guarnizioni garantiscono che il lubrificante interno rimanga in posizione più a lungo, riducendo così la frequenza degli interventi di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per assicurarsi che le prestazioni rimangano ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati, che offrono una protezione efficace contro le impurità quali polvere, umidità e altri contaminanti. Queste creano una solida barriera che impedisce agli agenti esterni di penetrare nel cuscinetto, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto del gruppo Schaeffler, è sinonimo di innovazione e qualità nel settore dei cuscinetti. Con oltre 130 anni di esperienza, il marchio si è affermato come leader mondiale nell’offrire soluzioni robuste e durevoli per i settori industriali più esigenti. Ogni cuscinetto prodotto da FAG è il risultato di un’ingegneria all’avanguardia, volta a migliorare le prestazioni delle attrezzature riducendo al contempo i costi di manutenzione. Il marchio si impegna a fornire prodotti di alta qualità che rispondano alle esigenze specifiche dei settori industriali, garantendo così soluzioni affidabili per i propri clienti in tutto il mondo. Grazie a una profonda competenza e alla costante ricerca dell’innovazione, FAG continua a essere la scelta preferita dai professionisti alla ricerca di cuscinetti performanti e durevoli.
This FAG deep groove ball bearing combines performance and durability. It is designed to accommodate both radial and axial loads in both directions and enables smooth power transmission. Thanks to the Generation C it features low noise levels, optimized friction and improved sealing, making it ideal for a variety of industrial applications.

Features:
This ball bearing is designed to carry high radial loads while also tolerating moderate axial forces. Its integrated sealing system made of low-friction rubber seals effectively protects against moisture and contaminants, thereby extending its service life. The standard internal clearance provides optimal stability, while the pressed steel cage increases resistance to shocks and short-term load peaks. In addition, the bearing is designed for high speeds and offers improved energy efficiency due to its moderate friction.

Maintenance:
The integrated seals keep the lubricant reliably inside the bearing, reducing maintenance requirements. Nevertheless, regular inspections are recommended to monitor temperature, vibration and noise and to detect any irregularities at an early stage. The bearing is factory-lubricated and rarely requires re-lubrication.

Sealing:
The seal of this FAG bearing is based on rubber lip seals fitted on both sides. These provide effective protection against dust, water and other contaminants. At the same time, they ensure that the lubricant remains inside the bearing, optimizing performance and extending service life. The seals are low-friction and thus offer an optimal compromise between protection and low torque.

Brand information:
FAG is a renowned brand of the Schaeffler Group, specializing in the development and manufacture of high-precision bearings. With over 140 years of experience, FAG stands for innovation, reliability and advanced technologies. The products are used in various industrial sectors and meet the highest demands – from aerospace to the automotive industry and mechanical engineering.

Strengths:
• Optimized performance: Generation-C design reduces noise and friction.
• High load capacity: Resistant to high radial and moderate axial forces.
• Long service life: Seals protect the lubricant and minimize wear.
• Low maintenance: Effective protection against contaminants reduces maintenance interventions.
• Versatile applicability: Suitable for demanding industrial applications.

Applications:
This bearing is used in various industries. It is ideal for conveyor and handling systems and ensures reliable performance in production lines. It is also used in agricultural and construction machinery where it withstands extreme operating conditions. It is also used in the automotive industry, particularly in engines and steering systems. Furthermore, it is valued in machine tools and household appliances, as it combines reliable operation with low maintenance requirements.


Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere assicura un funzionamento ottimale a velocità elevate e in un ampio intervallo di temperature, garantendo prestazioni stabili e affidabili in diversi ambienti industriali. La generazione C offre ulteriori vantaggi, tra cui una riduzione del rumore e dell’attrito grazie a sfere di alta qualità, una finitura superficiale ottimizzata e una gabbia rigida. Questi miglioramenti consentono un risparmio energetico, una migliore protezione dalle impurità, una maggiore durata e una maggiore redditività.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è ampiamente utilizzato in una varietà di settori industriali grazie alla sua capacità di sopportare sia carichi radiali che assiali. Viene impiegato in apparecchiature industriali che richiedono una rotazione rapida e fluida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-2hrs
Gabbiaacciaio
Stabilizzazione termicasn (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 120°c)
Regime limite10500 rpm
Diametro di alesaggio50,4 mm
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
Peso0,113 kg
€ 4,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.