Cuscinetto radiale a sfere FAG 6034-C3, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 42 mm | Diametro interno: 170 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6034-C3
Rubix:160000000373858
Produttore:0167187040030
EAN:4012801275620


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 0167187040030-CUSCINETTO A SFERE 6034-C3
Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.
Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.
Applicazioni
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 7130 g |
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60 |
| Regime di riferimento | 3550 rpm |
| Regime limite | 3400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 172000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 179000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 429,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione