Cuscinetto radiale a sfere FAG 6311-C-C4, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6311-C-C4
Rubix:160000000374476
Produttore:0872497310040
EAN:4054369498462


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 0872497310040-CUSCINETTO A SFERE 6311-C-C4
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Regime di riferimento | 7800 rpm |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 47500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 83000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione