Cuscinetto radiale a sfere FAG 6315-J20AA-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6315-J20AA-C3
Rubix:999210325076532
Produttore:0392669070030
EAN:4012802485462
0392669070030-CUSCINETTO A SFERE 6315-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392669070030-CUSCINETTO A SFERE 6315-J20AA-C3


Questi cuscinetti rigidi a sfere sono ampiamente riconosciuti per la loro versatilità, durata e prestazioni ottimali in diversi ambienti industriali. Questo cuscinetto a sfere FAG, grazie al suo design robusto e alla sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali, si distingue come una scelta imprescindibile per le aziende industriali che cercano di ottimizzare le proprie prestazioni operative.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si contraddistingue per la sua struttura a singola fila di sfere, che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi radiali. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli conferisce un’eccellente resistenza alla deformazione sotto carico. Il gioco radiale C3 è una caratteristica fondamentale che migliora le prestazioni del cuscinetto consentendo un gioco interno maggiore, garantendo così un migliore adattamento alle deformazioni termiche o meccaniche. Il rivestimento in ceramica sull’anello esterno costituisce un vantaggio importante, poiché offre isolamento elettrico. Tale isolamento riduce notevolmente il rischio di correnti vaganti, consentendo di evitare il deterioramento del cuscinetto dovuto a scariche elettriche. Il suo design aperto, privo di guarnizioni o deflettori di tenuta, favorisce un’efficace dissipazione del calore e riduce l’attrito interno, prolungando così la durata del cuscinetto in condizioni di lavoro estreme.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è semplificata grazie al suo design aperto, che riduce al minimo l’attrito interno e il surriscaldamento. Questo design richiede un’attenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. Si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto e di pulirlo se necessario per evitare l’accumulo di detriti e contaminanti. Una manutenzione regolare contribuirà a prolungare la durata del cuscinetto e a garantire un funzionamento continuo e affidabile.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato senza guarnizioni né deflettori di tenuta, il che gli consente di funzionare con un attrito minimo. Questa caratteristica lo rende ideale per ambienti che richiedono un'efficace dissipazione del calore e una manutenzione ridotta. Tuttavia, data l'assenza di guarnizioni, è importante che venga utilizzato in ambienti relativamente puliti.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è uno dei principali produttori mondiali di cuscinetti di alta precisione. Grazie a un’esperienza senza pari e a un costante impegno nell’innovazione, FAG offre soluzioni affidabili per una vasta gamma di applicazioni industriali. Da oltre 100 anni, il marchio si impegna a sviluppare prodotti in grado di soddisfare le esigenze più esigenti del settore. Questi cuscinetti FAG sono rinomati per la loro qualità superiore, la loro durata e la loro capacità di garantire prestazioni ottimali anche nelle condizioni più difficili. Grazie a una rete di distribuzione mondiale e a una tecnologia all’avanguardia, FAG rimane la scelta privilegiata per le aziende industriali che cercano di migliorare le proprie prestazioni operative e ridurre i costi di manutenzione.

Punti di forza

• Maggiore durata: il rivestimento in ceramica sull’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, proteggendo così il cuscinetto dalle correnti parassite.
• Versatilità: in grado di sopportare carichi radiali e assiali, questo cuscinetto è adatto a diverse applicazioni industriali.
• Affidabilità: il gioco radiale C3 consente una migliore tolleranza alle deformazioni termiche, garantendo prestazioni stabili nel lungo periodo.
• Design robusto: la gabbia in acciaio assicura una distribuzione uniforme dei carichi e resistenza alla deformazione, anche in presenza di forti sollecitazioni.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è ideale per motori elettrici e generatori, applicazioni nei convertitori di frequenza, nell’industria ferroviaria, nelle turbine eoliche, negli ascensori e nelle attrezzature di sollevamento, nonché nelle macchine utensili industriali. Tuttavia, il suo design aperto ne limita l’utilizzo in ambienti esposti a contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3070 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20aa
Regime di riferimento5800 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Codice doganale84821090
475,50 IVA esclusa
/ Unità
580,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.