Cuscinetto radiale a sfere FAG 6232-M-C3, Diametro esterno: 290 mm | Larghezza: 48 mm | Diametro interno: 160 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6232-M-C3
Rubix:160000000374170
Produttore:0191065300030
EAN:4012801204149
0191065300030-CUSCINETTO A SFERE * 6232-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191065300030-CUSCINETTO A SFERE * 6232-M-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x290x290 mm
Peso14388 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento3100 rpm
Regime limite4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r203000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr212000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 576,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 702,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.