Cuscinetto radiale a sfere SNR 6309, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6309

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SNR:6309
Rubix:999250616004004
EAN:3413520149109
CUSCINETTI A SFERE 6309
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6309


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x90x23 mm
Peso820 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8300 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52900 N
Peso0,817 kg
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.