Cuscinetto radiale a sfere NSK 6004Z, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6004
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6004Z
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
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cm |
| Serie | 6004.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 18000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9400 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione