Cuscinetto radiale a sfere SNR 6306ZZC3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm
SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:6306ZZC3
Rubix:999250616004008
EAN:3413520146351




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6306ZZC3
Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x84x27 mm |
|---|---|
| Peso | 360 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6300 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 11000 rpm |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27900 N |
| Peso | 0,346 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione