Cuscinetto radiale a sfere FAG 6013-2Z-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6013-2Z-C3
Rubix:160000000373961
Produttore:0167179530030
EAN:4012801076210
0167179530030-CUSCINETTO A SFERE 6013-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167179530030-CUSCINETTO A SFERE 6013-2Z-C3


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x100x100 mm
Peso464 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
€ 26,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.