Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208/C3VE167, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6208/C3VE167
Rubix:170000000477349
Produttore:84411
EAN:7316570486506
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208/C3VE167

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208/C3VE167


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF si distingue per la sua capacità di gestire efficacemente carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni elevate, questo prodotto è progettato per ambienti in cui sono necessarie velocità elevate. Il suo design aperto ne semplifica il montaggio e la manutenzione, rendendolo una soluzione affidabile per i sistemi industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio che offre un’eccellente resistenza a carichi costanti e moderati. Il suo gioco interno C3 garantisce un funzionamento fluido, anche ad alta velocità, riducendo al contempo gli attriti interni. Privo di sistema di tenuta, questo prodotto favorisce un’efficace dissipazione termica. È particolarmente adatto ad ambienti puliti in cui è possibile effettuare una manutenzione regolare. La sua struttura robusta e la tolleranza alle dilatazioni termiche garantiscono una durata ottimale in condizioni variabili.

Manutenzione:
La manutenzione regolare di questo cuscinetto a sfere è essenziale per prolungarne la durata. Le ispezioni devono includere il controllo dei livelli di rumore, delle vibrazioni e della temperatura. L’assenza di guarnizioni facilita le operazioni di manutenzione. È fondamentale lavorare in un ambiente pulito per evitare qualsiasi contaminazione, in particolare durante le ispezioni e le eventuali sostituzioni.

Tenuta:
Questo prodotto non dispone di guarnizioni di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere o umidità. Questo design aperto consente un facile accesso per la manutenzione, ma richiede una maggiore attenzione in ambienti esposti. L’assenza di guarnizioni limita inoltre il rischio di attrito aggiuntivo, migliorando così l’efficienza termica e meccanica.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
• Basso attrito interno per una maggiore efficienza energetica.
• Capacità di sopportare velocità elevate e carichi combinati.
• Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione.
• Gioco interno C3 che consente una gestione termica ottimale.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido trova impiego in numerosi settori industriali, in particolare nei motori elettrici, nei ventilatori e nei sistemi di trasporto. È ideale per le macchine utensili che richiedono precisione e affidabilità ad alta velocità. È adatto anche alle attrezzature agricole e industriali, dove le variazioni di temperatura e le condizioni controllate sono requisiti fondamentali. Anche gli ambienti agroalimentari e marittimi traggono vantaggio dalle sue prestazioni robuste e dalla sua facilità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso344 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento18000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.