Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C>V, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6001-C>V
Rubix:999201229090726
Produttore:0954045890000
EAN:4064327029133
0954045890000-CUSCINETTO A SFERE 6001-C>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0954045890000-CUSCINETTO A SFERE 6001-C>V


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG, progettato con una scanalatura profonda, è una soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni affidabili senza guarnizioni di tenuta. Questo modello è particolarmente adatto ad ambienti in cui la protezione dalla contaminazione non è fondamentale e in cui è auspicabile un facile accesso alla lubrificazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila è caratterizzato da un design a gola profonda. Consente di sopportare carichi radiali e assiali mantenendo prestazioni elevate. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce maggiore stabilità e durata, distribuendo i carichi in modo uniforme sulle sfere. È un cuscinetto aperto, quindi privo di guarnizioni di tenuta.

Manutenzione:
Trattandosi di un cuscinetto aperto, è importante controllarne regolarmente lo stato ed effettuare gli interventi di manutenzione appropriati. La lubrificazione periodica è essenziale per garantire prestazioni ottimali ed evitare un'usura prematura. Il cuscinetto deve essere ispezionato regolarmente per individuare eventuali segni di usura o malfunzionamento. A causa dell’assenza di guarnizioni di tenuta, è particolarmente importante assicurarsi che nessun contaminante esterno penetri all’interno del cuscinetto. Controlli frequenti e regolazioni della lubrificazione consentiranno di massimizzare la durata del prodotto.

Tenuta:
A differenza dei cuscinetti dotati di guarnizioni di tenuta, questo modello è aperto, il che significa che non dispone di protezione contro contaminanti quali polvere, detriti o umidità. Si raccomanda di controllare l’ambiente di utilizzo e di mantenere il cuscinetto pulito e ben lubrificato per prevenire eventuali guasti prematuri dovuti a condizioni ambientali sfavorevoli.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio iconico del gruppo Schaeffler, è rinomato per l’eccellenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Da oltre un secolo, FAG si impegna a offrire soluzioni innovative e affidabili per diverse esigenze industriali. Con una reputazione mondiale basata su prestazioni e durata, FAG continua a soddisfare i rigorosi requisiti dei mercati moderni. Il marchio si distingue per il costante investimento in ricerca e sviluppo, garantendo prodotti che ottimizzano le prestazioni e aumentano l’affidabilità nelle applicazioni più esigenti.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido del marchio FAG offre una lunga durata grazie alla sua resistenza all’usura. Il suo design compatto e robusto consente una facile installazione in diversi tipi di macchinari, garantendo al contempo un’elevata stabilità durante l’uso. Grazie alla sua progettazione precisa, offre una bassa resistenza all’attrito, consentendo un risparmio energetico e un miglioramento dell’efficienza dei macchinari in cui viene utilizzato.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è adatto ai settori automobilistico, edile, agricolo e manifatturiero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c
Regime di riferimento26000 rpm
Regime limite42500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.