Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-TVH-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6206-TVH-C3
Rubix:160000000374093
Produttore:0382819530030
EAN:4012801063609
0382819530030-CUSCINETTO A SFERE 6206-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382819530030-CUSCINETTO A SFERE 6206-TVH-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere di marca FAG è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro che garantisce una buona riduzione dell'attrito e resistenza agli urti, nonché di un gioco radiale interno C3, che migliora la tolleranza alle variazioni di temperatura e consente un funzionamento fluido ad alta velocità. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offre una grande facilità di montaggio. È ideale per applicazioni che richiedono una bassa resistenza al rotolamento e un’efficace dissipazione termica.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere si distingue per un design in cui tutto è pensato per ridurre al massimo l’attrito. La sua gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro e il gioco radiale interno aumentato (C3) agiscono insieme per limitare gli attriti e ottimizzare la trasmissione delle forze, garantendo al contempo una buona resistenza agli urti e buone prestazioni alle alte velocità. La sua struttura aperta consente una lubrificazione ottimale, riducendo ulteriormente l’attrito interno e migliorando così le prestazioni in termini di velocità di rotazione. L’assenza di guarnizioni favorisce inoltre un accesso diretto per la manutenzione e garantisce una migliore dissipazione termica.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata dall’assenza di guarnizioni, che consente ispezioni e lubrificazioni più agevoli. Una lubrificazione regolare con un lubrificante di alta qualità è essenziale per limitare l’usura e garantire una lunga durata. Si raccomanda il controllo di parametri quali rumore, temperatura e vibrazioni al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie. In caso di usura o guasto, una sostituzione rapida previene danni all’apparecchiatura. Un ambiente pulito è fondamentale durante gli interventi di manutenzione per evitare la contaminazione delle superfici e dei componenti interni.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di guarnizioni di tenuta, il che lo rende vulnerabile agli agenti contaminanti esterni, quali polvere, particelle e liquidi. È quindi adatto ad applicazioni in cui l’ambiente è pulito e controllato. L’assenza di una barriera protettiva consente l’accesso diretto ai componenti interni per la lubrificazione e la manutenzione. Tuttavia, ciò richiede una maggiore sorveglianza per evitare qualsiasi intrusione che possa comprometterne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
FAG, parte del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, il marchio si distingue per l’innovazione e la precisione dei suoi prodotti. I suoi cuscinetti sono progettati per garantire affidabilità e prestazioni negli ambienti più esigenti, grazie a materiali di alta qualità e a una progettazione ingegneristica avanzata.

Vantaggi chiave:
- Bassa resistenza al rotolamento, che riduce il consumo energetico e l’usura;
- Gioco radiale interno C3 che consente un migliore adattamento alle velocità elevate;
- Gabbia in poliammide rinforzata che offre una buona resistenza agli urti e un funzionamento silenzioso;
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione;
- Adatto ad ambienti puliti e controllati, limitando i rischi di contaminazione;
- Struttura robusta per una lunga durata e prestazioni costanti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per applicazioni industriali che richiedono una rotazione fluida e un'efficace dissipazione del calore. Viene utilizzato nel settore automobilistico, in particolare nelle trasmissioni e nei sistemi di frizione. È presente anche in macchinari industriali come trasportatori e pompe, garantendo prestazioni affidabili in funzionamento continuo. Nel campo dei motori elettrici e dei ventilatori industriali, assicura una rotazione ottimale. Trova inoltre impiego nei sistemi di movimentazione, nelle macchine tessili e nei dispositivi di automazione. Il suo design robusto e la sua capacità di sopportare velocità elevate lo rendono una scelta adatta per diversi settori industriali esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso180 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.