Cuscinetto radiale a sfere FAG 61804-2Z>N, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61804-2Z>N
Rubix:999240222050049
Produttore:3004588860000
EAN:4064328074880
3004588860000-CUSCINETTO A SFERE 61804-2Z>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3004588860000-CUSCINETTO A SFERE 61804-2Z>N


Progettato per garantire un funzionamento fluido e affidabile, questo cuscinetto a sfere a marchio FAG offre una soluzione ottimale per applicazioni industriali esigenti. Dotato di una struttura robusta, sopporta efficacemente i carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, riducendo al minimo le perdite dovute all’attrito. Il suo sistema di tenuta garantisce un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, prolungandone così la durata e riducendo le esigenze di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per funzionare a velocità elevate mantenendo un basso attrito. È dotato di deflettori metallici che proteggono i componenti interni dalle particelle solide e limitano le perdite di lubrificante. Il suo gioco radiale standard garantisce un buon equilibrio tra tolleranza ai carichi e fluidità di movimento. La sua struttura in acciaio di alta qualità gli conferisce un’elevata resistenza ai carichi radiali e assiali, garantendo così prestazioni affidabili e durature.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere è lubrificato a vita con un grasso ad alte prestazioni, il che elimina la necessità di rilubrificazione e riduce i costi di manutenzione. Si consiglia di effettuare ispezioni regolari per monitorare eventuali segni di malfunzionamento quali variazioni di temperatura, rumori o vibrazioni anomale. Una manipolazione pulita e accurata durante il montaggio e lo smontaggio è essenziale per preservare l’integrità del cuscinetto e prolungarne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici che formano una barriera efficace contro i contaminanti di medie dimensioni (trucioli, fibre, ghiaia...). Questo design consente di limitare l’intrusione di particelle e di preservare la qualità del lubrificante interno. Lo stretto passaggio tra i deflettori e i componenti interni riduce al minimo l’attrito aggiuntivo, garantendo al contempo una buona protezione dalle impurità. Tuttavia, questa configurazione offre una resistenza limitata all’umidità e agli agenti corrosivi.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di trasmissione. Con oltre 140 anni di esperienza, il marchio è rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, destinati ai settori automobilistico, aeronautico e delle macchine industriali. FAG punta sull’innovazione e sulla precisione per offrire soluzioni ottimizzate in materia di cuscinetti, adatte alle esigenze degli ambienti più difficili.

Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Basso attrito per prestazioni elevate alle alte velocità.
- Deflettori metallici che garantiscono un'efficace protezione contro i contaminanti grossolani.
- Lubrificato a vita, non richiede rilubrificazione.
- Struttura robusta che offre un'elevata resistenza agli urti e ai carichi puntuali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per un’ampia varietà di applicazioni industriali. Viene utilizzato nei sistemi di trasporto e nei dispositivi di movimentazione, garantendo una gestione efficiente dei carichi continui. È inoltre adatto alle attrezzature agricole e alle macchine edili, sopportando condizioni di lavoro impegnative. Nell’industria automobilistica trova impiego nei cambi e nei sistemi di sterzo. È inoltre apprezzato per le macchine utensili, i riduttori industriali e gli elettrodomestici, garantendo maggiore durata ed efficienza.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Materialelamiera d'acciaio (gabbia)
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento17200 rpm
Regime limite28500 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r2460 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4020 N
Peso0,016 kg
€ 8,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.