Cuscinetto radiale a sfere FAG 6301-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6301-C-2Z-C3>V
Rubix:999241022004711
Produttore:0957695440030
EAN:4064328268449
0957695440030-CUSCINETTO A SFERE 6301-C-2Z-C3>V
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957695440030-CUSCINETTO A SFERE 6301-C-2Z-C3>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2Z, a singola fila, Generazione C, schermi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2z
Regime di riferimento21900 rpm
Regime limite26500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11500 N
Peso0,057 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,03 IVA esclusa
/ Unità
3,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.