Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-H-2Z-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6210-H-2Z-C3
Rubix:999201229090363
Produttore:0938563180030
EAN:4054371611552
0938563180030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-H-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938563180030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-H-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-h-2z
Regime di riferimento8100 rpm
Regime limite8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23220 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35070 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.