Cuscinetto radiale a sfere SKF 6212-2Z/C4VT269, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6212-2Z/C4VT269
Rubix:999190200020383
EAN:7316574563449
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6212-2Z/C4VT269
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6212-2Z/C4VT269


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso789,1 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6212
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.