Cuscinetto radiale a sfere SNR 6304EEC3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6304.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6304EEC3
Rubix:999250616003918
Produttore:6304EEC3
EAN:3413520142285
CUSCINETTI A SFERE 6304EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6304EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
Peso0,144 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.