Cuscinetto radiale a sfere SNR 6201EEC3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6201EEC3
Rubix:999250616003928
Produttore:6201EEC3
EAN:3413520893347
CUSCINETTI A SFERE 6201EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6201EEC3


Cuscinetti a sfere rigidi, contatto radiale, gabbia in lamiera, guarnizioni di sfregamento su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Peso0,36 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.