Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-H-2RSR, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6205-H-2RSR
Rubix:999201229090388
Produttore:0938604390000
EAN:4054371611927


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0938604390000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6205-H-2RSR
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | h-series |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | stabilizzazione dimensionale fino a 120 °c (sn) |
| Regime limite | 7900 rpm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Spessore | 15 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14020 N |
| Peso | 0,127 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione