Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C-2Z-C4, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6312-C-2Z-C4
Rubix:999190200009144
Produttore:0819123740040
EAN:4054369493153
0819123740040-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-2Z-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0819123740040-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-2Z-C4


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è un componente meccanico di alta qualità, progettato per offrire prestazioni ottimali in diversi ambienti industriali. È realizzato con materiali robusti e presenta un design che gli consente di sopportare carichi radiali elevati mantenendo un basso attrito, rendendolo un elemento essenziale per garantire una rotazione fluida e precisa nelle applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per la sua struttura a una fila di sfere, progettata per sopportare sia carichi radiali che, in misura minore, carichi assiali. Appartiene alla generazione C ed è dotato di due flange metalliche. È inoltre dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale aumentato C4.

Manutenzione:
Sebbene le flange metalliche offrano una protezione contro i contaminanti esterni, si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di due flange metalliche, garantendo così un’efficace protezione contro impurità e contaminanti, pur comportando la necessità di una manutenzione frequente. Tuttavia, questo modello non dispone di guarnizioni di tenuta integrate, il che significa che è progettato principalmente per ambienti in cui l’esposizione diretta ai liquidi è limitata.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, noto per la sua competenza e la qualità dei suoi prodotti. Fin dalla sua fondazione, il marchio si è affermato come leader nell’innovazione e nella produzione di soluzioni di cuscinetti di alta gamma. Grazie a un know-how consolidato e alla costante ricerca del perfezionamento, FAG offre un’ampia gamma di cuscinetti adatti a diverse applicazioni, che spaziano dai settori industriali pesanti alle apparecchiature di precisione. Ogni cuscinetto FAG è progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei propri utenti, garantendo al contempo affidabilità, prestazioni e durata.

Punti di forza

• Design a una fila di sfere: consente una distribuzione uniforme dei carichi radiali, garantendo una rotazione regolare e una maggiore durata.
• Flange metalliche: offrono una protezione efficace contro particelle e contaminanti esterni, prolungando la durata del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce un’elevata resistenza agli urti e robustezza nelle condizioni industriali più impegnative.
• Gioco radiale C4: consente di assorbire le dilatazioni termiche e le sollecitazioni meccaniche significative, rendendolo un prodotto ideale per ambienti ad alta temperatura o soggetti a forti vibrazioni.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, con il suo design robusto e le flange metalliche, è ampiamente utilizzato in applicazioni industriali in cui la protezione dai contaminanti è fondamentale. Si trova in settori quali la produzione di macchinari, i sistemi di trasporto, nonché nelle attrezzature agricole e edili. Grazie al gioco radiale C4, questo cuscinetto è adatto anche ad ambienti ad alta temperatura, in particolare nei motori elettrici, nelle pompe e nei ventilatori industriali. Le flange proteggono i componenti interni, prolungando così la durata del cuscinetto in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..-c-2z
Regime di riferimento7400 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
48,60 IVA esclusa
/ Unità
59,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.