Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-H-2RSR-SN-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6211-H-2RSR-SN-C3
Rubix:999201229090576
Produttore:0948193600030
EAN:4054372356889
0948193600030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6211-H-2RSR-SN-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0948193600030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6211-H-2RSR-SN-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-h-2rsr
Gabbiaacciaio
Regime limite3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r26540 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39070 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.