Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-C>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti volventi e cuscinetti radenti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6306-C>V
Rubix:999241022004686
Produttore:3015894370000
EAN:4064328329751
3015894370000-CUSCINETTO A SFERE 6306-C>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3015894370000-CUSCINETTO A SFERE 6306-C>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C, a singola fila, Generation C, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c
Regime di riferimento11500 rpm
Regime limite15100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32000 N
6,33 IVA esclusa
/ Unità
7,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.