Cuscinetto radiale a sfere FAG 4307-BB-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4307-BB-TVH
Rubix:160000000374796
Produttore:0219434350000
EAN:4064328241671
0219434350000-CUSCINETTO A SFERE 4307-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219434350000-CUSCINETTO A SFERE 4307-BB-TVH


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione da elevate a molto elevate. Progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a una fila di sfere, questo cuscinetto a due file con gabbia in plastica è ideale per diversi settori industriali quali quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Caratteristiche:
I cuscinetti a sfere hanno un design semplice, sono versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti alle velocità elevate, e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

I cuscinetti rigidi a sfere a due file hanno una struttura simile a quella dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila, ma presentano due scanalature di rotolamento negli anelli interno ed esterno, ciascuna con la propria fila di sfere. Grazie al maggior numero di elementi volventi, presentano una maggiore capacità di carico e vengono spesso utilizzati in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila risulta insufficiente.

Poiché il design dei cuscinetti a sfere a due file consente di sopportare carichi momentanei, possono essere utilizzati in applicazioni in cui un albero corto è supportato da un unico cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è a tenuta stagna e deve essere lubrificato regolarmente. Questo cuscinetto rigido a sfere non è quindi raccomandato in ambienti polverosi o umidi.

Manutenzione:
1. Assicurarsi di lubrificare regolarmente il cuscinetto per mantenerne le prestazioni ottimali.
2. Controllare regolarmente lo stato della gabbia in plastica per individuare eventuali segni di usura o danni.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Adatto a velocità di rotazione elevate
- Struttura robusta per una lunga durata

Applicazioni

Elettrodomestici

Componenti automobilistici


Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x80x80 mm
Peso590 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie43..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6900 rpm
Regime limite6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84821090
€ 58,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.