Cuscinetto radiale a sfere PTN 61908-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:61908-2RS
Rubix:999220318026780
Produttore:893805
EAN:3660338462603
CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA * 61908.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA * 61908.2RS


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti radiali rigidi a sfera

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie61900
Gabbiaacciaio
Regime limite5000 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r8700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12000 N
Peso0,112 kg
€ 6,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.