Cuscinetto radiale a sfere FAG 6238-M-C3, Diametro esterno: 340 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 190 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6238-M-C3
Rubix:160000000374176
Produttore:0191067340030
EAN:4012801559164
0191067340030-CUSCINETTO A SFERE 6238-M-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191067340030-CUSCINETTO A SFERE 6238-M-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x340x340 mm
Peso22295 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r280000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1087,60 IVA esclusa
/ Unità
1326,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.