Cuscinetto radiale a sfere SNR 6201, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6201

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6201
Rubix:999250616004087
EAN:3413520119966
CUSCINETTI A SFERE 6201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6201


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x32x10 mm
Peso39 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Regime limite38000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Peso0,038 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione