Cuscinetto radiale a sfere FAG 4211-B-TVH, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:4211-B-TVH
Rubix:160000000374781
Produttore:0167144070000
EAN:4012801161961
0167144070000-CUSCINETTO A SFERE 4211-B-TVH
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167144070000-CUSCINETTO A SFERE 4211-B-TVH


Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è un componente essenziale per le applicazioni che richiedono velocità elevate o molto elevate. Progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a una corona di sfere, questo cuscinetto a due corone con gabbia in plastica è ideale per una varietà di settori industriali come quello automobilistico, alimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e delle costruzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere presenta un design a due corone e una gabbia in plastica. I cuscinetti radiali rigidi a due corone di sfere hanno una struttura simile a quella dei cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, ma presentano due scanalature negli anelli interni ed esterni, ciascuna con una propria fila di sfere.

I cuscinetti radiali rigidi a due corone di sfere non sono autoallineanti a causa della loro struttura interna. Quando si utilizzano questi cuscinetti, non è consentito alcun disallineamento. Per struttura e funzione, i cuscinetti a due corone di sfere corrispondono a una coppia di cuscinetti a una corona di sfere. Sono progettati per velocità elevate o molto elevate e vengono utilizzati quando la capacità di carico dei cuscinetti a una corona è insufficiente. A parità di diametro del foro e di diametro esterno, i cuscinetti a due corone sono leggermente più larghi dei cuscinetti a una corona di sfere, ma possono sopportare carichi molto più elevati.

Manutenzione:
1. Assicurarsi di lubrificare regolarmente il cuscinetto. Assicurarsi di lubrificare regolarmente il cuscinetto.
2. Controllare le condizioni della gabbia di plastica per evitare danni.
3. Pulire regolarmente il cuscinetto per garantirne il funzionamento regolare.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel campo dei cuscinetti a sfera, che offre prodotti affidabili e di alta qualità per una vasta gamma di applicazioni industriali. Integrando questo cuscinetto a sfere FAG nelle vostre apparecchiature, potrete beneficiare di prestazioni ottimali e di un'affidabilità eccezionale. Non perdete l'occasione di migliorare i vostri processi industriali con questo cuscinetto di alta qualità.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Maggiore affidabilità e durata
- Design semplice e funzionamento robusto.
- La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Questo cuscinetto FAG a sfere a gola profonda può essere utilizzato in ambienti che richiedono velocità da elevate a molto elevate, come macchinari industriali, mezzi di trasporto, elettrodomestici, apparecchiature automobilistiche, piccoli riduttori e sistemi di produzione automatizzati.

Questo cuscinetto è aperto, quindi non è sigillato e richiede una lubrificazione regolare. Questo cuscinetto a sfere rigido non è pertanto consigliato per l'uso in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso808 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5900 rpm
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r42500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,50 IVA esclusa
/ Unità
79,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.