Cuscinetto radiale a sfere FAG 6344-M-C3, Diametro esterno: 460 mm | Larghezza: 88 mm | Diametro interno: 220 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6344-M-C3
Rubix:170000000740431
Produttore:0191123350030
EAN:4012801570268
0191123350030-CUSCINETTO A SFERE 6344-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191123350030-CUSCINETTO A SFERE 6344-M-C3


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il cuscinetto radiale a sfere a una fila FAG 6344-M-C3 si caratterizza per la sua costruzione con gabbia in ottone e per il suo gioco radiale maggiorato C3. La robusta gabbia in ottone garantisce un'elevata resistenza agli urti e alle alte temperature, mentre il gioco radiale C3 compensa le dilatazioni termiche e minimizza l'attrito. Ciò ottimizza le prestazioni ad alte velocità di rotazione. Il cuscinetto è progettato per sopportare carichi sia radiali sia assiali in entrambe le direzioni ed è ideale per applicazioni impegnative che richiedono precisione e alta capacità di carico. Grazie alla sua costruzione aperta raggiunge elevate velocità e riduce al contempo l'attrito interno.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto radiale a sfere è dotato di una gabbia in ottone che garantisce una resistenza ottimale alle variazioni di temperatura e agli elevati carichi. Offre un'elevata stabilità sotto carichi intensi e riduce l'usura minimizzando le deformazioni sotto pressione. Questa costruzione assicura una lunga durata e un'elevata affidabilità in applicazioni impegnative. Il gioco radiale maggiorato C3 permette al cuscinetto di assorbire le dilatazioni termiche e di ridurre l'attrito, favorendo alte velocità di rotazione. Poiché è progettato senza tenute, consente un accesso di manutenzione semplice e un basso attrito di funzionamento. È particolarmente adatto per sistemi che richiedono un raffreddamento efficiente o un accesso diretto ai componenti.

Manutenzione:
È necessaria una lubrificazione regolare per garantire prestazioni ottimali e prolungare la vita del cuscinetto. Si raccomanda l'uso di grassi o oli lubrificanti adatti alle condizioni operative specifiche per minimizzare l'usura. Dovrebbero essere effettuate ispezioni regolari per monitorare lo stato della lubrificazione, il livello di rumore e eventuali vibrazioni. Una pulizia accurata durante la manutenzione è essenziale per evitare contaminazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di tenute ed è quindi più soggetto a contaminazioni esterne come polvere e liquidi. Tuttavia, la costruzione aperta facilita la manutenzione e garantisce un'efficace dissipazione del calore. Si raccomanda di impiegare questo cuscinetto in ambienti puliti e controllati per assicurare prestazioni durature. È necessaria una lubrificazione adeguata per compensare la mancanza di protezione dagli agenti esterni.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del Gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di soluzioni per cuscinetti e guide. Grazie all'innovazione tecnologica, FAG offre prodotti specificamente progettati per le elevate esigenze dell'industria e del settore automobilistico. Grazie a moderne tecnologie dei materiali, i cuscinetti radiali a sfere FAG si distinguono per l'elevata durata e resistenza.

Punti di forza:
• Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie alla gabbia in ottone
• Costruzione aperta che facilita la manutenzione e migliora il raffreddamento
• Gioco radiale maggiorato C3 per alte velocità e stabilità termica
• Sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Elevata resistenza alle dilatazioni termiche per un funzionamento stabile

Applicazioni:
Questo cuscinetto radiale a sfere è ideale per:
• Motori elettrici, pompe industriali e nastri trasportatori: garantisce una rotazione regolare e una lunga durata
• Macchine utensili e ventilatori industriali: offre elevata precisione e resistenza alle variazioni di temperatura
• Lavorazione alimentare, applicazioni marittime e tecnologia aeronautica: ideale per ambienti con elevate esigenze di stabilità termica
• Tecnologie agricole e automazione industriale: adatto ad alte velocità e condizioni operative impegnative

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73700 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza88 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento1960 rpm
Regime limite2460 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr440000 N
Codice doganale84821090
€ 6104,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 7447,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.